Máquina de soldar MIG/MAG 400 MW
Máquina de soldar MIG/MAG MIG 400 MW
MIG/MAG 400 M REFRIGERADA
Art. 5952350401
EAN 4099618927423
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Alta potência
Ideal para aplicações industriais exigentes.
Grande capacidade
Preparada para soldar uma ampla gama de materiais, incluindo aço, alumínio e aço inox, com diferentes diâmetros de fios.
Corrente ajustável
Permite um maior versatilidade na soldagem de materiais de diversas espessuras.
Eficiência garantida
Com um ciclo de trabalho de 35% à corrente máxima.
Refrigerada a água para trabalhos intensivos
Garante um desempenho contínuo e maior durabilidade.
Cabo com 2 metros
Maior alcance e flexibilidade durante o trabalho.
Robusta e durável
Capacidade de soldar aço até 10 mm de espessura.
Classe de proteção IP 21
Conforme RoHS
A ficha elétrica não é fornecida. A ficha de alimentação deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 400 V |
Fios soldáveis | Aço, diâmetro 0,8-1,2 mm, Alumínio, diâmetro 1,0 - 1,2 mm, Aço/aço inox, diâmetro 0,8 - 1,6 mm |
Corrente mín./máx. | 20-400 A |
LIGADO à corrente máx. (40 °C) | 35 % |
Corrente máx. | 400 A |
Fator de marcha à corrente máx. (40°C) | 250 A |
Comprimento do cabo | 2 m |
Espessura do material soldável | Aço/aço inox 0,8-8 mm, Alumínio 2 - 6 mm, Aço de solda TIG/aço inox 1 - 4 mm, Aço até 10 mm |
Comprimento | 1030 cm |
Peso da máquina | 95,3 kg |
Largura | 470 cm |
Altura | 1140 cm |
Classe de proteção IP | IP 23 |
Conforme RoHS | Sim |
CABO MASSA 50MM 3M
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!