Marcador de retoque
Marcador de retoque
MARCADOR RETOQUE FAIA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aplicação rápida e fácil
- Sem necessidade de pincel e lata de tinta
- Utilização imediata e secagem rápida
Vasta gama de cores
Cores indicadas para uma vasta gama de madeiras com diferentes tonalidades.
Boa aderência
- Adere a várias superfícies, o que o torna adequado para utilização universal
- Resistente a manchas e a riscos
Adequada para utilização no interior e exterior
Os marcadores de retoque não são recarregáveis.
Fichas Técnicas(X)
Para renovar a pintura e cobrir extremidades, riscos, marcas, retocar pequenos defeitos e corrigir as cores da madeira. Tinta de qualidade otimizada para um fluxo contínuo de tinta. Para utilização no interior e exterior.
Agite o marcador durante aprox. 30 segundos antes de usar. As bolas interiores devem ser claramente audíveis. Retire o marcador e mantenha a caneta com a ponta virada para cima. O marcador é ventilado de forma audível se premir "P". Em seguida, vire a ponta para baixo para ativar o marcador. A ponta é lentamente preenchida com tinta, premindo cuidadosamente "P". Aplique uma ligeira pressão para utilizar o marcador num ângulo plano (aprox. 45°). A válvula abre-se e a tinta flui de forma homogénea e contínua. Durante a aplicação, evite premir "P", pois pode criar um fluxo de tinta descontrolado.
Graças ao formato da ponta, também é fácil trabalhar com precisão em áreas difíceis de alcançar (cantos, zonas estreitas).
Base química | Resina acrílica |
Cor | Faia, claro |
Densidade | 0,94 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Tempo mín. de secagem em relação ao pó | 1 min |
Tempo máx. de secagem em relação ao pó | 2 min |
Condições para tempo de secagem em relação ao pó | consoante a temperatura ambiente e a espessura da camada |
Força de agarrar - mín. | 2 min |
Força de agarrar - máx. | 5 min |
Condições de força de agarrar | consoante a temperatura ambiente e a espessura da camada |
Temperatura mín. de inflamação | 19 °C |
Temperatura de ignição | 350 °C |
Solúvel na água | Não |
Rapidez da luz | Bom |
Peso do conteúdo | 11 g |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |