Marcador de tinta premium
Marcador de tinta
MARCADOR WURTH VERMELHO LARGO 2MM
Art.
0967909502
EAN 4048539243792
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Também para superfícies revestidas (nano revestimento)
- À prova de água e resistente à abrasão
- Resistente à luz e às condições climatéricas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Retroprojeção de CD/DVD, película/folha, vidro/porcelana, papel/cartão, plástico/metal/madeira, telhas/pedra/betão, pele, etiquetas autocolantes, cabos/fios, superfícies pintadas, esferovite, etc.
Metal, plástico, vidro, cartão/papel, madeira, pedra, betão, pele, etc.
Espessura da linha | 2 mm |
Cor | Vermelho |
Design | Impermeável permanentemente |
Forma da ponta | Ponta redonda |