Spray de marcação para construção
Marcador para construção
SPRAY MARCACAO MULTI 500ML VERMELHO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bico difusor ergonómico para uma aplicação limpa
- Proteção contra fugas acidentais
- Os dedos são protegidos contra névoas de tinta e salpicos
- Jato de tinta fino e preciso, ideal para escrever
- Excelente aderência a superfícies absorventes, não absorventes e ligeiramente húmidas
- Resistente às condições climatéricas e à prova de gelo, utilizável e resistente mesmo em condições climatéricas húmidas e frias (até -18 °C).
- Pigmentação de alta qualidade para uma luminosidade e poder de cobertura excelentes (bem visível a grandes distâncias)
- Secagem rápida
- Elevada resistência à abrasão
- As impurezas podem ser soltas e removidas com o produto de limpeza para montagem 1A.
- Não expor a temperaturas superiores a 50 °C.
- Proteger da luz solar e de outras fontes de calor e ignição.
- Tal como acontece com todos os outros procedimentos de armazenamento e manuseamento, é especialmente recomendável não fumar.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Para marcação e sinalização temporárias (até 2 a 3 meses) de passeios e estradas, danos nas estradas, bem como instalação de tubos e cabos no setor da construção e medição. Pode utilizar-se em alcatrão, betão, madeira, pedra, vidro, metal, etc. Boa aderência a superfícies absorventes, não absorventes e ligeiramente húmidas.
Agite bem a lata de spray invertida antes de a utilizar para garantir uma boa mistura da cor (devem ouvir-se as bolas de mistura). Sistema de pulverização de 360°. Pode aplicar-se em qualquer tipo de superfície, incluindo superfícies húmidas. Para marcações precisas e claras, recomendamos uma distância de pulverização de aproximadamente 10 cm da área a marcar.
Conteúdo | 500 ml |
Cor | Vermelho |