Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Martelo de alisar com pena curva para bate-chapas Com base grande e extra fina

Martelo de alisar com pena curva para bate-chapas
MARTELO DE BATE-CHAPA

Art. 071574 30

EAN 4011231748063

Entre na sua conta para ver preços
Martelo de alisar com pena curva para bate-chapas Com base grande e extra fina

Art. 071574 30
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento da cabeça

140 mm

Diâmetro da face (martelo) (Ø)

40 mm

Comprimento de martelamento x largura de martelamento

14 x 3 mm

Peso do martelo

330 g

Material

Aço endurecido

Material do punho

Nogueira

Comprimento da pega

320 mm