Martelo de alisar com pena curva para bate-chapas
Mart bico p/ bate-ch reto especial
MARTELO DE BATE-CHAPA
Art.
071574 31
EAN 4011231748070
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
Grande, superfície extra fina e reto
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da cabeça | 140 mm |
Diâmetro da face (martelo) (Ø) | 40 mm |
Comprimento de martelamento x largura de martelamento | 14 x 3 mm |
Peso do martelo | 330 g |
Material | Aço endurecido |
Material do punho | Nogueira |
Comprimento da pega | 320 mm |