Martelo de encolhimento e para bate-chapas
Martelo p/ bate-chapas, curto, redondo, cruzado
MARTELO ALISAR FACE REDONDA E QUADRA
Art.
071574 23
EAN 4011231747998
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
Versão curta com superfície redonda e em grelha
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da cabeça | 105 mm |
Diâmetro da face (martelo) (Ø) | 32 mm |
Comprimento de martelamento x largura de martelamento | 25 x 25 mm |
Peso do martelo | 300 g |
Material | Aço endurecido |
Material do punho | Nogueira |
Comprimento da pega | 320 mm |