Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Martelo de mecânico Modelo alemão em conformidade com a norma DIN 1041

MARTELO 320MM 500GR

Art. 071573150

EAN 4011231747233

Entre na sua conta para ver preços
Martelo de mecânico Modelo alemão em conformidade com a norma DIN 1041

Art. 071573150
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
Cabo de freixo de dupla curvatura

Excelente resistência a impactos e sem fragmentação


Endurecido através de indução eletromagnética



Bom manuseamento e longa vida útil


Cabo de freixo envernizado de dupla curvatura



Cabo fixado por uma cunha de anel vedada com resina sintética

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso do martelo

500 g

Comprimento (L)

320 mm

Peças de substituição para este produto:
Cabo para martelo em freixo

CABO MADEIRA P/MARTELO