Martelo demolidor MH 11-XE
Martelo demolidor, MH 11-XE
MARTELO DEMOLIDOR MH-11 XE
Art. 07025721
EAN 4053479221540
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Força de impacto ajustável
A potência de impacto pode ser reduzida ou aumentada com a simples rotação do botão de ajuste eletrónico.
Trabalho com pouco esforço
As 12 definições de martelo bloqueáveis permitem o ajuste a qualquer ângulo de trabalho.
Progressão rápida da perfuração e funcionamento extremamente suave
O sistema antivibração protege as articulações do utilizador. Tempos de perfuração mais curtos com elevada potência de impacto.
Indicação de anomalias
O LED de serviço indica as anomalias e a necessidade iminente de substituir as escovas de carvão.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1700 W |
Potência de saída | 920 W |
Taxa de impacto mín./máx. | 900-1700 rpm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-max |
Energia máx. de impacto | 23 J |
Energia de impacto | 23 J |
Desempenho de remoção | 1100 kg/h |
Comprimento x altura | 680 x 240 mm |
Posição de escopro ajustável | 12 vezes; 30° |
Peso da máquina | 11,4 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
SP-AUXILIARY HANDLE
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(MH11-XE)-F.07025721
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!