Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Martelo demolidor MH 16-XE

Martelo demolidor, MH 16-XE
MARTELO DEMOLIDOR MH 16-XE 16KG
MH16-XE

Art. 07025751
EAN 4047376246775

Entre na sua conta para ver preços
Martelo demolidor MH 16-XE

Art. 07025751
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
Para as aplicações mais exigentes, por exemplo, trabalhos de abertura de passagens e demolição e fornecida numa prática mala com rodas para facilitar o transporte

Redução de vibrações prejudiciais


O amortecimento ativo de vibrações permite longos períodos de utilização com pouco esforço.



Progressão extremamente rápida do trabalho


Potência para uma capacidade diária de remoção de 13 toneladas



Longa vida útil


com uma excelente distribuição de força graças ao mecanismo de percussão grande



Robusto


Caixa de proteção concebida para cargas máximas e longa vida útil.

Aviso

Escopro não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
1 x
Handle

PUNHO

Quantidade: 1 x
Spray de manutenção
1 x
Spray de manutenção

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Descrição:
100 ml
Para lubrificar dobradiças, suportes de ferramentas e suportes de máquinas
Quantidade: 1 x
Mala para martelo de lascar MH 16-XE
1 x
Mala para martelo de lascar MH 16-XE

CASE-EMPTY-(MH16-XE)

Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Guilho pontiagudo de 30 mm, sextavado

GUILHO PONTIAGUDO HEXAGONAL 410MM

Especialmente concebido para utilização com martelo demolidor de 16 kg
x 1 Un.
Guilho liso de 30 mm, sextavado

GUILHO LISO HEXAGONAL 400X32MM

Especialmente concebido para utilização com martelo demolidor de 16 kg