Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Martelo demolidor e de percussão BMH 32-XE

Berbequim de percussão/martelo demolidor BMH 32-XE
BERBEQUIM COMBINADO BMH 32-XE

Art. 07025432
EAN 4056807135700

Entre na sua conta para ver preços
Martelo demolidor e de percussão BMH 32-XE

Art. 07025432
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
Berbequim de percussão e martelo demolidor robusto com encaixe tipo SDS-plus para furação em betão até 32 mm de diâmetro

Progressão rápida de furação e funcionamento extremamente suave


O sistema antivibração protege as articulações do utilizador. Tempos de perfuração mais curtos com elevada potência de impacto.



Em muitos casos, não requer a utilização de um martelo demolidor adicional


Função de demolição com 4,2 joules de força de impacto



Trabalho sem fadiga


As 24 posições bloqueáveis de ponteira/guilho permitem o ajuste a qualquer ângulo de trabalho.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

900 W

Potência de saída

550 W

Velocidade mín./máx. em vazio

0-760 rpm

Taxa de impacto mín./máx.

0-3600 rpm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Para encaixe tipo SDS-plus

Energia de impacto

4,2 J

Diâmetro mín./máx. de perfuração no betão

6-32 mm

Intervalo mín./máx. de perfuração recomendado para desempenho óptimo (no betão)

12-24 mm

Capacidade de perfuração máx. (volume) no betão por minuto

75 cm³

Diâmetro máx. de perfuração da broca oca na alvenaria

90 mm

Diâmetro de perfuração máx. no aço

13 mm

Diâmetro de perfuração máx. na madeira

32 mm

Peso da máquina

4,7 kg

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE
1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE

CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2

Descrição: O elemento perfeito para armazenar a sua máquina Würth MASTER ou M-CUBE de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
1 x
Mandril SDS

BUCHA

Quantidade: 1 x
Handle
1 x
Handle

AUXILIARY HANDLE

Quantidade: 1 x
Spray de manutenção
1 x
Spray de manutenção

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Descrição:
100 ml
Para lubrificar dobradiças, suportes de ferramentas e suportes de máquinas
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de percussão Plus Duo-S Vario

BROCA DUO-S VARIO PLUS D.12,0X210MM

Descrição:
Diâmetro: 12 mm; Comprimento: 210 mm
Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de percussão Plus Duo-S Vario

BROCA DUO-S VARIO PLUS D.14,0X210MM

Descrição:
Diâmetro: 14 mm; Comprimento: 210 mm
Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de percussão Plus Duo-S Vario

BROCA DUO-S VARIO PLUS D.16,0X260MM

Descrição:
Diâmetro: 16 mm; Comprimento: 260 mm
Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Quantidade: 1 x