Martelo para puxar chapa com peso de impacto de 9 kg, universal
Martelo para puxar chapa com peso de impacto
MARTELO DESLIZANTE 9-KG IMPACTO
Art. 1952004050
EAN 4046777595208
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
Para extrair com força componentes e endireitar a chapa da carroçaria
- Modelo extrarresistente com pegas plásticas práticas
- Desaperto extremamente eficaz através de impacto com uma força máxima de aproximadamente 8 toneladas
- Desaperta eficazmente até os componentes extremamente fixos, por exemplo, que foram comprimidos, estejam enferrujados ou estejam ligados a um cone
- Com acessórios úteis adequados para remover injetores, cubos de rodas, juntas de suporte, etc.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
| Conector de rosca | MT M18 x 1,5, M22 | 
| Comprimento | 770 mm | 
| Largura | 200 mm | 
| Altura | 160 mm | 
| Peso unitário | 12500,000 g | 
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!