Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Martelo macio sem ressalto, 2,1 kg

Martelo macio sem ressalto, 2,1 kg
MARRETA LONGA 2,1KG

Art. 1952001390

EAN 4056807684529

Entre na sua conta para ver preços
Martelo macio sem ressalto, 2,1 kg

Art. 1952001390
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
Especialmente desenvolvido para desapertar jantes enferrujadas ao mudar pneus, bem como para todos os trabalhos de reparação.
  • Graças às esferas de aço na cabeça do martelo, o martelo não apresenta ressalto, o que resulta numa ação de impacto extremamente elevado.

  • Adicionalmente, a pega em nylon reduz as vibrações.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para a indústria automóvel e de transportadores e viaturas comerciais

Diâmetro da cabeça do martelo (Ø)

70 mm

Material do punho comprido

Nylon

Comprimento

480 mm

Peso do martelo

2,1 kg