Martelo para puxar chapa universal
Martelo para puxar chapa universal
MARTELO DE 4 KG
Art. 0691500145
EAN 4024835928953
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
Para alisar deformações nas peças de chapa metálica, 4 kg
Acessório ideal para o puxador duplo
Aplicação universal graças à ligação roscada convencional (rosca interna com M14 x 2, 17 mm de profundidade)
Os sistemas existentes podem ser combinados
As cavas de rodas e os painéis traseiros também podem ser alisados em grosso modo utilizando o gancho redondo incluído
Também pode ser utilizado sem o puxador duplo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material | Aço |
Peso unitário | 4698,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!