Máscara de proteção descartável FFP1 CM 2000 sem válvula
Máscara de proteção descartável FFP1 CM 2000
MASCARA CONCHA CM 2000 FFP1 SEM VALVULA
Art. 0899110300
EAN 4045989741373
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
Proteção eficaz e confortável contra pó e partículas sólidas e líquidas
Fixação nasal flexível
- Excelente ajuste no rosto
- Vedação segura na área do nariz
Interior macio em lã
- Utilização confortável
- O material hidrofóbico protege contra a humidade
Material do filtro com várias camadas
- Excelente desempenho do filtro
- Extremamente baixa resistência à respiração
Fitas de tecido elástico com EasyStop
Fitas de cabeça extremamente resistentes a rasgões e de alta qualidade, adequadas para vários tamanhos de cabeça, não prendem no cabelo
Máscara pré-formada
Forma ergonómica, amplo volume interno
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Protege contra partículas não tóxicas e não fibrogénicas, pó e aerossóis até quatro vezes o valor limite quando, por exemplo, se trabalha num ambiente com poeiras de cimento, pó de farinha ou ao demolir alvenaria, pedra ou betão.
Classe do filtro | FFP1 NR D |
Design | Sem válvula |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |