Máscara dobrável FMH 4000 FFP2 NR D sem válvula
Máscara dobrável FFP2 FMH 4000 sem válvula
MASCARA PROTECAO FFP2 FMH 4000 S/VALVULA
Art. 0899110432
EAN 4065233025578
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
Máscara descartável FFP2 potente com excelente conforto de utilização e ajuste ideal
- Confortável de usar, mesmo para pessoas que usam óculos, graças aos materiais macios e ao formato especial, em que o fluxo de ar é direcionado para baixo durante a expiração
- Etiqueta de classe de filtro na máscara para uma identificação mais fácil
- Proteção perfeita graças ao ajuste ideal no rosto
- Melhor fixação graças à fixação nasal incorporada no material do filtro
- Banda elástica de atar para a cabeça
- Pode ser utilizada juntamente com os óculos de segurança Würth para uma proteção ideal
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Protege contra até dez vezes o limite máximo de partículas, pó, aerossóis sólidos e líquidos, neblina e fumo que são perigosos ou têm um nível de toxicidade baixo, como ao lixar, cortar e maquinar madeira macia, processar vidro e fibras minerais e executar atividades que envolvam grandes quantidades de pó nas indústrias da construção e da agricultura
Classe do filtro | FFP2 |
Design | Sem válvula |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |
Cor | Branco |