Máscara dobrável FMH 4000 V FFP2 NR D Com válvula
Máscara dobrável FFP2 FMH 4000 com válvula
MASCARA PROTECAO FFP2 FMH 4000 C/VALVULA
Art. 0899110433
EAN 4065233025530
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
Máscara descartável FFP2 potente com excelente conforto de utilização e ajuste ideal
- Confortável de usar, mesmo para pessoas que usam óculos, graças aos materiais macios e ao formato especial, em que o fluxo de ar é ventilado para baixo durante a expiração
- Resistência à expiração reduzida e uma libertação mais fácil de humidade e calor graças à confortável válvula de expiração
- A classe de filtro está assinalada na máscara para uma melhor identificação
- Proteção perfeita devido a um ajuste ideal no rosto
- Fixação melhorada graças à fixação nasal inserida no material do filtro
- Banda elástica de atar para a cabeça
- Pode ser utilizada juntamente com os óculos de segurança Würth para uma proteção ideal
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Protege contra até dez vezes o valor limite de partículas, pó, aerossóis sólidos e líquidos, neblina e fumo que são perigosos ou têm um nível de toxicidade baixo, como ao lixar, cortar e maquinar madeira macia, processar vidro e fibras minerais e executar atividades que envolvam grandes quantidades de pó nas indústrias da construção e da agricultura
Classe do filtro | FFP2 com válvula |
Design | Com válvula |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |
Cor | Branco |