Massa consistente multiusos, máquinas construção/agricultura
Massa lubrif. multiusos, máquina const., Black Edition
MASSA CONSISTENTE TP AGRI BLACK EDITION
Art. 0893874101
EAN 4065746395632
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Resistente a alta pressão graças aos aditivos EP
- Elevada resistência ao cisalhamento
- Elevada resistência ao desgaste
- Elevada resistência à água e ao vapor
As massas consistentes são fornecidas em cartuchos de plástico. Os cartuchos de plástico melhoram o armazenamento (impedem que a massa consistente saia sob altas temperaturas). Guarde os cartuchos na vertical num local seco e fresco! As instruções de utilização dos fabricantes de veículos, maquinaria e peças têm de ser respeitadas!
Fichas Técnicas(X)
Especialmente adequado para dispositivos e máquinas com cargas pesadas, como máquinas de construção e agrícolas. Abrangência de uma vasta gama de aplicações, tais como rolamentos de rolos e rolamentos com cargas pesadas, rolamentos de rolos de trabalho e rolamentos de rolos de suporte, sistemas de corte a quente e a frio, rolamentos de rolos e rolamentos de deslizamento, etc. Ideal para utilização mesmo em condições extremamente desfavoráveis, tais como humidade, vapor, pó, lama e em condições climatéricas extremas.
Peso do conteúdo | 400 g |
Recipiente | Cartucho |
Base de sabão | Lítio/cálcio |
Código do lubrificante | KP2P-30 |
Condições de temperatura mín./máx. | -30 a 120 °C |
Cor | Azul |
Nível NLGI/condições | 2 / com DIN 51818 |
Viscosidade do óleo base, cinemática/condições | 300 mm²/s / a 40°C |
Penetrabilidade mín./máx./condições | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / em conformidade com a DIN ISO 2137 |
Período/categoria de protecção contra corrosão | Corrosão categoria 0-0 |
Carga de soldadura VKA | 3400 N |
Validade a partir da data de produção | 48 meses |
Base de óleo | Óleo mineral |
Comportamento na presença de água/condições | 1-90 / em conformidade com a DIN 51807-1 |
Sistema de lubrificante | Massa |
Cheiro/fragrância | Típico do produto |
Densidade | 910 kg/m³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Condições de temperatura máx. | 120 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 130 °C |
Condições de penetrabilidade | em conformidade com a DIN ISO 2137 |
Condições para grau NLGI | com DIN 51818 |
Condições do período de protecção contra corrosão | consoante a aplicação |
Condições para carga de soldadura VKA | em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines) |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem metais pesados | Sim |