Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa de alumínio AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Art. 0893110011

EAN 4068362217838

Entre na sua conta para ver preços
Massa de alumínio AL 1100

Art. 0893110011

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 12 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Lubrificante altamente adesivo resistente a temperaturas e pressão elevada
  • Lubrificante antigripagem de elevado desempenho à base de alumínio/cobre

  • Impede a oxidação, a soldadura a frio, o desgaste, a corrosão e a corrosão por atrito

  • Garante um desaperto uniforme das ligações roscadas, sendo ideal como massa de separação para ligações roscadas em aço inox

  • Resistente à água, lixívias e ácidos
Aviso

Não aplicar em superfícies pintadas.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O lubrificante é resistente a temperaturas elevadas e é adequado para lubrificar as partes traseiras das pastilhas dos travões de disco (evita rangidos), conjuntos roscados (parafusos para o coletor de escape, roscas das velas de ignição, etc.), rolamentos, pontos de articulação, juntas, superfícies deslizantes, etc. Evita a colagem de juntas sólidas e também pode ser utilizado como proteção de contacto em bocais de pistolas de soldadura com gás inerte, baterias e polos de baterias.

Instruções

As superfícies devem ser cuidadosamente limpas e os resíduos de pó e lubrificante devem ser removidos. Agite bem a lata de spray antes de aplicar o produto. Pulverize uniformemente a uma distância de aproximadamente 20 a 30 cm. Quando utilizar a bisnaga ou a lata, aplique o material uniformemente na superfície a tratar com uma espátula ou pincel.

Recipiente

Lata de aerossol

Conteúdo

300 ml

Peso do conteúdo

242 g

Condições de temperatura mín./máx.

-80 a 1100 °C

Validade a partir da data de produção

18 meses

Cor

Prateado

Densidade

0,83 g/cm³

Cheiro/fragrância

Característico

Base química

Óleo mineral

Viscosidade cinemática da base de óleo

15,5 mm²/s

Condições para a viscosidade da base de óleo

a 23°C

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem resina

Sim

Sem AOX

Sim

Concentração de VOC (CH)

459 g/l

Resistente a

Água, Lixívias fracas, Ácido

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
With cotton velour finish inside.
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.