Massa de enchimento acrílica 2K-HS
Massa de enchimento acrílica 2C HS
WURTH FILLER 2K 4:1 SPEED CINZA 3.5L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Excelente estabilidade (não afunda)
- Seca muito rapidamente
- Excelente aplicação molhado sobre molhado (sem lixagem intermédia)
- Espessura elevada do revestimento
- Excelente para lixagem
- Elevado grau de proteção contra ferrugem graças aos pigmentos anticorrosivos
- Teor de sólidos do material de base: 73,4%
- Pode ser pintada com todos os sistemas de tintas de acabamento disponíveis no mercado
- Não pode ser coberta
A superfície deve ter o pré-tratamento correto, que depende da mesma.
Introduza apenas o código de cor (por exemplo, FC 0006). Informações como o número RAL ou texto como "RAL 5010, por favor" são reconhecidas pelo sistema como incorretas.
Teor máximo admissível de COV da categoria de produtos 2 (e) do Regulamento Alemão para Tintas e Vernizes à Base de Solventes (ChemVOC FarbV): 540 g/l.
Teor máximo de COV: 488 g/l.
Fichas Técnicas(X)
Tanto como pasta de enchimento compacta como massa de enchimento de película espessa. Permite também a reparação localizada sem pontos afundados e formação de arestas.
Superfícies:
- Tinta velha
- Peças novas com primário de fábrica
- Superfícies com enchimento
- Para superfícies ligeiramente irregulares (elevada capacidade de enchimento)
Não adequada para lacagem
Cores disponíveis:
- FC 0002 = bege
- FC 0006 = cinzento claro
Ferramentas de aplicação:
Pistola pulverizadora, tamanho mínimo do bocal de 1,4 mm
Base química | Resina acrílica |
Conteúdo | 3500 ml |
Peso do conteúdo | 5530 g |
Cor | Cinzento |
Condições de tempo de flash-off | a 20°C |
Tempo mín. de secagem em relação ao pó | 15 min |
Tempo máx. de secagem em relação ao pó | 15 min |
Tempo mín. de flash-off | 5 min |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 20 °C |
Densidade | 1,6 kg/l |
Condições de densidade | a 20°C |
Resistência máx. à temperatura | 60 °C |
Rendimento mín. (área) | 9 m² |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento seca e bem ventilada |
Rendimento máx. (área) | 18 m² |