Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa de reparação

Silicone para reparação e isolamento
SILICONE P/ REPARACAO E ISOLAMENTO 4

Art. 0893350820

EAN 4050641565006

Entre na sua conta para ver preços
Massa de reparação

Art. 0893350820
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
Para reparações simples de pequenas e grandes superfícies, tanto em interiores como exteriores

À base de silicone


  • Mantém uma elasticidade permanente, mesmo em condições climáticas adversas, e não fica quebradiço

  • Resistente aos raios UV e a intempéries

  • Sem solvente


Vedante de fissuras


A primeira camada enche uma fissura com 2-3 mm.



Fácil de processar


Pode ser aplicado com um pincel, rolo pequeno ou talocha.



Fácil de limpar


As mãos, o vestuário, as ferramentas e as áreas circundantes podem ser lavados com água.



Compatível com betume

Aviso

Não é adequada para áreas expostas continuamente a água (p. ex. fontes, cisternas).

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A massa de reparação é adequada para superfícies pequenas e grandes em interiores e exteriores, e protege contra as intempéries, deterioração e danos provocados pela humidade. O silicone é ideal para reparar caleiras, fissuras e fendas em telhados de chapa, telhas, paredes, goteiras, claraboias, vãos de janelas, varandas e terraços.

Instruções

A superfície deve ter capacidade de sustentação de carga, estar limpa e sem pó nem massa lubrificante, bem como seca ou ligeiramente húmida (humidade residual de 5% no máximo). Remova mecanicamente o musgo, algas e líquen, bem como as peças soltas e o primário. A camada de reparação está pronta para aplicação. Após a preparação da superfície, aplique uma camada uniforme, espessa e não diluída com um


pincel, rolo pequeno de pelo curto ou talocha, respeitando a temperatura de processamento. É necessária uma camada de aplicação molhada de, pelo menos, 3–5 mm de espessura nas superfícies móveis. Uma espessura de aplicação molhada de 2 mm é suficiente nos telhados com uma inclinação de ≥5°. O material não endurecido pode ser removido com uma esponja húmida. O material endurecido só pode ser removido mecanicamente. Lave as mãos e o equipamento com água imediatamente após a utilização. Elimine os resíduos do produto endurecido com o lixo doméstico e/ou com o lixo industrial, semelhante ao lixo doméstico; elimine os produtos não endurecidos em pontos de recolha de lixo especial ou municipal. Recicle totalmente os recipientes vazios.

Base química

Silicones neutros, à base de água

Cor

Cinzento

Densidade

1,3 g/cm³

Valor do pH

10,5

Cheiro/fragrância

Odor fraco

Viscosidade/Consistência

Viscosa, antipingos

Tempo mín. de formação de película

30 min

Condições para tempo de formação de película

a 23°C e 50% de humidade relativa

Velocidade de cura total

2 mm/d

Condições de cura/endurecimento total

23°C e 55% de humidade relativa

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

40 °C

Resistência mín. à temperatura

-50 °C

Resistência máx. à temperatura

150 °C

Resistente a

Condições meteorológicas

Resistência a ultravioleta

Sim

Quantidade de aplicação mín./máx. no volume/na área

1-3 l/m²

Conteúdo

4 l

Recipiente

Balde

Validade a partir da data de produção

18 meses

Condições para manter a validade

armazenamento em local fresco e sem formação de gelo

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.