Massa de reparação de 2 componentes massa de enchimento
Massa de reparação de 2 componentes, RSM
MASSA P/REPARACAO 2 COMPONENTES
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente capacidade de carga
Dureza e rigidez semelhantes às da madeira. Altamente resistente às condições climatéricas.
Produto rápido de utilizar
Seca em poucos minutos, não pinga para buracos e cavidades, e suporta pressão durante 20-40 minutos, dependendo da temperatura ambiente.
Produto adequado para pintar por cima
A massa de enchimento pode ser pintada por cima utilizando um grande número de sistemas de revestimento.
Elevada aderência a materiais de madeira
Muito fácil de lixar
Sem silicone
Certifique-se de que o composto não fica demasiado duro. A massa de enchimento de reparação de 2 componentes e o respetivo endurecedor devem ser eliminados como resíduos especiais. Códigos de resíduos de acordo com EAK 080409 - resíduos de vedantes e colas que contêm solventes orgânicos e outras substâncias nocivas.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para fechar, encher e reparar riscos, fissuras, juntas abertas, orifícios, áreas de pressão, extremidades esmagadas e partidas, bem como para fixar parafusos, dobradiças, buchas e acessórios de fixação partidos.
A massa de enchimento deve ser inserida firmemente e em pequenas porções na área de reparação, de forma a atingir-se uma fixação ideal. Remova o composto em excesso utilizando a película de vidro e a plaina de plástico. Após a secagem, nivele a superfície com uma lixa. A cor das áreas de retoque pode ser ajustada utilizando a caixa da tinta de retoque. Pode ser utilizado um verniz transparente para alterar o nível do brilho, o que veda a área danificada. Para obter mais informações e instruções de preparação, consulte a ficha de dados técnicos.
Base química | Resina de poliéster |
Cor | Carvalho brilhante |
Densidade | 1,41 g/cm³ |
Cheiro/fragrância | Estireno |
Condições de densidade | a 20°C |
Tempo máx. de abertura | 5 min |
Condições para tempo de abertura | após a adição de endurecedor |
Tempo mín. de cura | 20 min |
Tempo máx. de cura | 30 min |
Resistência máx. à temperatura | 110 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 34 °C |
Temperatura de ignição | 490 °C |
Conteúdo | 150 ml |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / a 10°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!