Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa de reparação epóxi para metal

Massa epóxi em stick p/ retocar metal sujeito a alta temp.
MASSA REPARACAO EPOXY ME 120G

Art. 0893449011

EAN 4056807644080

Entre na sua conta para ver preços
Massa de reparação epóxi para metal

Art. 0893449011
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
Massa de 2 componentes para reparações de danos superficiais rápidas e simples

Fácil de aplicar


  • Não necessita de misturas complicadas

  • Boa possibilidade de dosagem

  • Aplicação rápida


Excelentes propriedades de aderência


  • Alta resistência

  • Vasto leque de aplicações


Processamento posterior simples


  • Adequada para um vasto leque de opções de processamento posterior, como furar, fresar, serrar e lixar

  • Possibilidade de aplicação de tinta


Elevada resistência térmica até 120 °C, durante um curto espaço de tempo até 150 °C

Aviso

Proteger a massa não processada contra a geada e exposição direta à luz solar Usar luvas de proteção durante o manuseamento da massa de reparação. Devido às diferentes densidades de material, existem diferenças na informação relativa ao peso de cada tipo de stick. Em aplicações com elevadas cargas do material, deve comprovar a compatibilidade da massa de reparação com testes preliminares.

Área de aplicação

As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para reparar danos superficiais em metal, por exemplo, caixa de proteção da engrenagem, peças fundidas e de alumínio, etc.


Superfícies de aplicação: Aço (simples e anodizado), folhas de zinco, ferro fundido, alumínio, cobre, latão, crómio, titânio, chumbo e aço inox

Instruções
  • A superfície tem de estar limpa, sem gordura e ser capaz de suportar cargas. Lixar previamente a superfície melhora a aderência

  • Torça ou corte a quantidade pretendida e amasse com os dedos até obter uma cor uniforme

  • Em seguida, aplique a massa de reparação nos 2 a 3 minutos seguintes

  • Humedeça as mãos com água para facilitar o processo de moldação

  • Após aproximadamente 20 minutos, o composto estará totalmente endurecido e poderá continuar a ser processado

  • Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos

Base química

Resina epóxi

Cor

Prateado

Densidade

2,5 g/cm³

Comprimento

175 mm

Diâmetro (Ø)

22 mm

Tempo mín./máx. de processamento

2-5 min

Pode continuar a ser processado após mín.

20 min

Condições de continuação de processamento

a 20°C

Resistência final mín.

3 h

Condições para resistência final

a 23°C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 25 °C

Resistência mín./máx. à temperatura do material de endurecido

-20 a 120 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

150 °C

Substratos com boa aderência

Cobre, Latão, Alumínio, Chumbo, Crómio, Aço inox, Ferro fundido, Aço (nu e anodizado), Titânio, Folhas de zinco

Dureza Shore D

85

Resistência mín. à tração

6,4 N/mm²

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / armazenamento em local sem formação de gelo, sem exposição à luz solar

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Verniz transparente

VERNIZ EM SPRAY TRANSPARENTE MATE

Torna praticamente invisíveis os pequenos danos nas superfícies, como riscos, raspagens e marcas
Verniz transparente

VERNIZ EM SPRAY TRANSPARENTE ACETINADO

Torna praticamente invisíveis os pequenos danos nas superfícies, como riscos, raspagens e marcas
Luva descartável de nitrilo

LUVAS NITRILO TAM M

Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
x 100 Un.
Luva descartável de nitrilo

LUVAS NITRILO TAM L

Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
x 100 Un.
Luva descartável de nitrilo

LUVAS NITRILO TAM XL

Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
x 100 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.