Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa de vedação para roscas

Massa de vedação para roscas
PASTA PARA VEDACAO

Art. 0892750

EAN 4045989478941

Entre na sua conta para ver preços
Massa de vedação para roscas

Art. 0892750
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
Para selar ligações de parafusos metálicos em conjunto com cânhamo

Com teste DVGW para tubos de gás, tubos de água potável (fria/quente) e tubos de aquecimento em conformidade com aprovação NV-5142BM0126 Classe ARp

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Recipiente

Lata

Peso do conteúdo

450 g

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a 100 °C

Sem silicone

Sim

Sem chumbo (< 0,1%)

Sim

Sem cádmio (< 0,1%)

Sim

Sem compostos de crómio VI (< 0,1%)

Sim

SVHC de acordo com REACH < 0,1%

Sim

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Sem solventes (< 1%)

Sim

Sem plastificantes de hidrocarbonetos (< 0,1%)

Sim

Sem halogéneos (< 0,1%)

Sim

Sem bifenilos polibromados (< 0,1%)

Sim

Sem éteres de difenilo polibromados (< 0,1%)

Sim

Sem grânulos de pneus de sucata

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fita de vedação de PTFE para roscas

CINTA PTFE 12MM X 0,1 MM X 12M

Utilizado para vedar ligações de roscas
x 10 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.