Massa lava-mãos BIO para oficinas 20L
Creme lava-mãos biodegradável para oficinas
CREME LAVA MAOS PARA OFICINAS BIO 20L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Alto rendimento de limpeza com baixa agressividade para a pele
Com creme hidratante para a pele e cheiro perfumado.
Resistente a temperaturas ambientes extremas
Graças à sua fórmula não se liquidifica no Verão e não se espessa no Inverno o que faz com que o produto flua perfeitamente no doseador a qualquer temperatura ambiente sem ter de juntar água.
Embalagem translúcida
Permite o controlo visual e economia do produto com utilização do doseador.
Fácil transporte
As pegas superiores da embalagem facilitam a deslocação do produto no local de trabalho.
Incluí selo protetor
Evita que se manipule o produto antes da sua utilização.
A embalagem da massa lava-mãos não incluí o doseador.
Adequado para todo o tipo de sujidade intensa e persistente em todos os ramos de atividade.
Aplicar uma dose na palma da mão seca. Esfregar e dissolver por completo a sujidade. Lavar de seguida com água corrente. Se necessário repita o processo. Para maximizar o desempenho do produto, recomenda-se que remova a sujidade sem molhar as mãos.
Conteúdo | 20 l |
Cheiro/fragrância | Cítrico |
Cor | Branco acinzentado |
Valor do pH | 7,0-8,0 |
Período de utilização após a abertura | 12 meses |
Fichas Técnicas (1)
Certificados/ Documentos (0)