Massa lava-mãos MAXKLEAN BIO
Massa lava-mãos MAXKLEAN sem microplásticos
MASSA LAVA MÃOS MAXKLEAN BIO 10L
Art.
0893950010
EAN 4065746706292
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevado poder de limpeza em formato económico totalmente isento de microesferas de plásticos.
Universal e polivalente
- Adequado para todos os ramos de atividade que exijam um produto de limpeza de elevado desempenho.
- Com microgrãos abrasivos para elevada capacidade desengordurante.
- Excelente capacidade emulsionante das gorduras para maior eficácia.
- Elevada fluidez e facilidade de doseamento.
- Elevado rendimento.
- Suave e agradável aroma a citrinos.
Embalagem de 10L
- Formato económico.
- Excelente rácio de preço/litro.
Com bomba de pressão incorporada
- Evita desperdício e maximiza o rendimento do produto.
- Dispensa a dose indicada para cada lavagem.
- Embalagem fechada: elimina o risco de contaminação para maior segurança e higiene.
- Com tampa na ponta para evitar que pingue.
- Recolhível: para recolher a bomba deverá pressioná-la e enroscá-la.
Não agressivo para a pele
- Com agentes hidratantes para suavizar e cuidar da pele.
- Não irrita nem seca a pele.
Biodegradável
- Não prejudica o ambiente.
- Não entope os canos.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Esfregar as mãos sujas até remover completamente a sujidade. Lavar de seguida com água corrente. Se necessário repita o processo. Para maximizar o desempenho, não molhar as mãos antes da lavagem e enquanto as esfrega para remover a sujidade.
Conteúdo | 10 l |
Cheiro/fragrância | Cítrico |
Cor | Azul claro |
Valor do pH | 6-7 |
Período de utilização após a abertura | 12 meses |