Massa lava-mãos MAXKLEAN
Produto de limpeza para mãos MAXKLEAN
MASSA LAVA-MAOS MAXKLEAN 10 L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Universal e polivalente
Adequado para todos os ramos de atividade que exijam um produto de limpeza de elevado desempenho.
Com microgrãos abrasivos para elevada capacidade desengordurante.
Excelente capacidade emulsionante das gorduras para maior eficácia.
Elevada fluidez e facilidade de doseamento.
Elevado rendimento.
Suave e agradável aroma a citrinos.
Embalagem de 10L
Formato económico.
Excelente rácio de preço/litro.
Com bomba de pressão incorporada
Evita desperdício e maximiza o rendimento do produto.
Dispensa a dose indicada para cada lavagem.
Embalagem fechada: elimina o risco de contaminação para maior segurança e higiene.
Com tampa na ponta para evitar que pingue.
Recolhível: para recolher a bomba deverá pressioná-la e enroscá-la.
Não agressivo para a pele
Com agentes hidratantes para suavizar e cuidar da pele.
Não irrita nem seca a pele.
pH: 8,0 +/- 1,0
Biodegradável
Não prejudica o ambiente.
Não entope os canos.
A embalagem vem com tampa pré-cortada para colocar a bomba de pressão. Na 1ª utilização, deverá abrir o buraco com recurso a um x-acto e aplicar a bomba de pressão. Para aplicar a bomba, deverá desenrosca-la e encaixar a parte de baixo por dentro da tampa e enroscá-la novamente de modo a que fique fixa na tampa. A tampa poderá abaular um pouco com a bomba aplicada. A bomba tem a mesma altura que o balde para permitir a utilização da totalidade da embalagem.
Fichas Técnicas(X)
Esfregar as mãos sujas até remover completamente a sujidade. Lavar de seguida com água corrente. Se necessário repita o processo. Para maximizar o desempenho, não molhar as mãos antes da lavagem e enquanto as esfrega para remover a sujidade.
Conteúdo | 10 l |
Cheiro/fragrância | Cítrico |
Cor | Bege |
Viscosidade/Consistência | Gel |
Valor do pH | 8,0-9,0 |