Massa lubrificante alimentar W-A 278
Massa lubrificante, indústria alimentar W-A 278
MASSA LUBRIFICANTE ALIMENTAR WA278 18KG
Art. 0893107018
EAN 4045727978818
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Extremamente resistente
- Estável a altas pressões e cargas
- Excelente aderência
Resistente à oxidação e corrosão
- Resistente à água fria e quente
- Boa proteção dos materiais
Excelente resistência à água
- Grande durabilidade em situações extremas
Propriedades anti-desgaste e aditivos EP
- Grande resistência à fricção
Cor branca
- Para pontos de lubrificação onde a limpeza é um fator importante.
- Visualmente a cor identifica os pontos de lubrificação
- Livre de silicone, resinas e ácidos
Pode ser utilizado em áreas de manuseamento ou armazenamento de alimentos. Aprovação NSF H1 no que respeita ao contacto acidental com produtos alimentares.
Com registo NSF H1 (Nr.: 137038), conforme os requisitos da H1.
NSF = National Science Foundation (USA) Organização reconhecida internacionalmente para a supervisão e registo de produtos utilizados no setor alimentar.
Fichas Técnicas(X)
Especialmente indicada para lubrificar rolamentos, correntes, chumaceiras, cremalheiras, guias e pequenas engrenagens que trabalham a velocidades médias/altas no setor alimentar, como sejam empresas de bebidas, farmacêuticas, indústria de panificação, fábricas de carnes, indústria conserveira, indústria de lacticínios, cozinhas industriais e indústria corticeira.
Limpar e desengordurar previamente a zona a lubrificar e aplicar com um pincel, espátula, bomba manual, pneumática ou a bateria.
Peso do conteúdo | 18 kg |
Recipiente | Lata |
Base de sabão | Complexo AL |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 140 °C |
Cor | Branco |
Carga de soldadura VKA | 2,4517 kN |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Comportamento na presença de água/condições | 0-90 / em conformidade com a DIN 51807-1 |
Sistema de lubrificante | Massa |
Cheiro/fragrância | Inodoro |
Densidade | 0,86 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Condições de temperatura mín. | -40 °C |
Condições de temperatura máx. | 140 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 180 °C |
Condições de penetrabilidade | em conformidade com a ASTM D 217 |
Condições do período de protecção contra corrosão | em conformidade com a DIN 51802, teste SKF Emcor |
Condições para carga de soldadura VKA | ASTM D2596 |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem AOX | Sim |
Sem metais pesados | Sim |
Clórico | Não |
Resistente a | Água quente, Ácido, Água fria, Resinas |