Massa lubrificante de grau alimentar
Massa lubrificante, setor de processamento de alimentos
MASSA CONSISTENTE NSF LUBE SKV 400ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Excelentes propriedades de aderência, mesmo a altas rotações por minuto
- Resistentes a centrífugas
- Massa lubrificante resistente a alta pressão (EP), extremamente resistente sob carga e impacto
- Base sintética de viscosidade extremamente elevada para excelentes propriedades de lubrificação
- Maior resistência ao desgaste
- Proteção eficaz contra oxidação e corrosão
- Resistente à água e ao vapor
- Elevada resistência à lixiviação
- Excelente estabilidade térmica e mecânica
- Não afeta o desempenho da vedação
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. Teste primeiro o produto!
Fichas Técnicas(X)
Ideal para rolamentos de fricção em correias transportadoras, rolamentos simples em aplicações de alta temperatura, juntas, correntes e outros elementos transportadores sujeitos a cargas pesadas. Adequada para rolamentos simples e rolamentos de fricção, conjuntos de elementos de rolamento de uma ou duas filas sob carga pesada, e também para prensas de granulação utilizadas para o processamento de alimentos para animais.
Peso do conteúdo | 400 g |
Recipiente | Cartucho Lube Shuttle |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 120 °C |
Cor | Branco |
Viscosidade do óleo base, cinemática/condições | 190 cSt / a 40°C, em conformidade com a ASTM D-445 |
Período/categoria de protecção contra corrosão | Corrosão categoria 0 |
Carga de soldadura VKA | 315 N |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Base de óleo | Óleo mineral |
Sistema de lubrificante | Massa |
Cheiro/fragrância | Neutro |
Densidade | 0,91 g/cm³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C, em conformidade com a ASTM D-445 |
Condições de temperatura mín. | -20 °C |
Condições de temperatura máx. | 120 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 120 °C |
Condições do período de protecção contra corrosão | consoante a aplicação |
Condições para carga de soldadura VKA | em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines) |
Sem ácido | Sim |