Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura

Massa lub. consistente, máq. constr.
MASSA CONSISTENTE TP/AGRI 18KG

Art. 0893874118

EAN 4062856151196

Entre na sua conta para ver preços
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura

Art. 0893874118
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
Massa lubrificante EP-2 com uma base de lítio/cálcio
  • Resistente a alta pressão devido a aditivos EP

  • Elevada resistência ao cisalhamento

  • Elevada resistência ao desgaste

  • Elevada resistência à água e ao vapor
Aviso

As massas lubrificantes são fornecidas em cartuchos de plástico. Os cartuchos de plástico melhoram o armazenamento (impedem que a massa lubrificante saia sob altas temperaturas). Guarde os cartuchos na vertical num local seco e fresco! As instruções de funcionamento dos fabricantes dos veículos, maquinarias e conjuntos têm de ser respeitadas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Especialmente adequado para dispositivos e máquinas com cargas pesadas, como máquinas de construção e agrícolas. A área operacional abrange uma vasta gama de aplicações, tais como rolamentos de rolos e mancais com cargas pesadas, rolamentos de rolos de trabalho e rolamentos de rolos de suporte, sistemas de corte a quente e a frio, rolamentos de rolos e rolamentos simples, etc. ideal para utilização mesmo em condições extremamente desfavoráveis, tais como humidade, vapor, pó, lama e em condições climatéricas extremas.

Peso do conteúdo

18 kg

Recipiente

Tambor

Base de sabão

Lítio/cálcio

Código do lubrificante

KP2K-30

Condições de temperatura mín./máx.

-30 a 120 °C

Cor

Azul

Nível NLGI/condições

2 / com DIN 51818

Viscosidade do óleo base, cinemática/condições

300 mm²/s / a 40°C

Penetrabilidade mín./máx./condições

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / em conformidade com a DIN ISO 2137

Período/categoria de protecção contra corrosão

Corrosão categoria 0-0

Carga de soldadura VKA

3400 N

Validade a partir da data de produção

48 meses

Base de óleo

Óleo mineral

Comportamento na presença de água/condições

1-90 / em conformidade com a DIN 51807-1

Sistema de lubrificante

Massa

Cheiro/fragrância

Típico do produto

Densidade

910 kg/m³

Condições de densidade

a 20°C

Condições para a viscosidade da base de óleo

a 40°C

Condições de temperatura mín.

-30 °C

Condições de temperatura máx.

120 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

130 °C

Condições de penetrabilidade

em conformidade com a DIN ISO 2137

Condições para grau NLGI

com DIN 51818

Condições do período de protecção contra corrosão

consoante a aplicação

Condições para carga de soldadura VKA

em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines)

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem metais pesados

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.

BOMBA PARA MASSA CONSISTENTE

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou para massa consistente solta de 500 cm³
x 1 Un.
Peça de alimentação metálica Para bomba para massa consistente

EXTENSAO METALICA P/ BOMBA DE MASSA

x 1 Un.
Mangueira de borracha reforçada Para bomba manual e bomba de alavanca para massa consistente

EXTENSAO DE BORRACHA P/ BOMBA DE MASSA

x 1 Un.
Bocal Para bombas de massa consistente

BOCAL M10X1 P/ BOMBA DE MASSA

x 1 Un.
Acoplador Easylock para massa lubrificante

EASYLOCK PARA MASSA CONSISTENTE

Bocal hidráulico com fixação de segurança para todos os trabalhos de lubrificação e tarefas de manutenção em fabrico de veículos, agricultura, construção e indústria.
x 1 Un.
Bomba para massa consistente Lube-Shuttle®

BOMBA P/ MASSA CONSISTENTE SHUTTLE

O sistema para massas lubrificantes em cartuchos de sistema de 400 g