Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa lubrificante para alta temperatura HSP 1400

Massa lubrificante para alta temperatura HSP 1400 NSF
HSP 1400

Art. 0893123
EAN 4058794223590
Entre na sua conta para ver preços
Massa lubrificante para alta temperatura HSP 1400

Art. 0893123
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
Massa lubrificante cinzenta sem metais que reduz o desgaste, separa eficazmente e proporciona uma excelente proteção anticorrosiva.
  • Para utilização universal, flexível e altamente aderente

  • Garante um movimento fácil e um desgaste mínimo, graças à elevada resistência à pressão

  • Evita corrosão, calcinação e incrustação

  • Garante um desaperto uniforme das ligações roscadas, sendo ideal como massa de separação para ligações roscadas em aço inox


Inócuo


Não tóxica, sem pigmentos metálicos nem grafite, MoS2
e aditivos com enxofre



Sem silicone

Aviso

Não é indicada para lubrificar rolamentos. Não contém pigmentos metálicos e está isenta de MOS2 e aditivos com enxofre.

Com registo NSF H2 (n.º: 150178)

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para separar massa de ligações roscadas de aço inox, ligações de flange, pernos, parafusos e porcas, todos os tipos de veios ranhurados e juntas, peças móveis de travões (não para as superfícies de fricção), ligações de aperto em mancais e rolamentos de esferas, volantes de motor e propulsores, eixos de utilização intensiva, rolamentos de calhas, percursos de deslizamento, guias de pilares, etc.

Instruções

Limpeza de superfícies de todos os tipos de resíduos (oxidação, tinta e camadas de calcário, lubrificantes antigos). Ação mecânica (escova de aço) e/ou utilização de um produto de limpeza recomendado. Lubrificação com película fina de roscas e superfícies expostas a cargas: Aplique uniformemente com uma escova ou pulverize ao longo de toda a superfície. Não utilize como lubrificante.

Base química

Óleo mineral sintético misturado com espessante orgânico e combinação de lubrificante sólido branco

Cor

Cinzento

Cheiro/fragrância

Característico

Densidade

0,973 g/cm³

Temperatura mín. de processamento

0 °C

Temperatura máx. de processamento

40 °C

Condições de temperatura mín.

-40 °C

Condições de temperatura máx.

1400 °C

Fricção mín./máx.

0,1-0,13 µ

Fricção mín.

0,1 µ

Fricção máx.

0,13 µ

Força de fricção

450 N

Condições de força de fricção

Cilindro/placa de fricção, 1000 µm, 50 Hz, 2 horas

Carga VKA de acordo com o teste de quatro esferas

3800 N

Condições para carga VKA de acordo com o teste de quatro esferas

em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines)

Carga de soldadura VKA

4000 N

Condições para carga de soldadura VKA

em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines)

Profundidade de desgaste

0,3 µm

Resistência no ensaio de nevoeiro salino

500 h

Condições para resistência no ensaio de nevoeiro salino

em conformidade com a DIN 50021

Sem silicone

Sim

Resistente a

Água salgada, Ácido

Concentração de VOC (CH)

69,52 %

Conteúdo

300 ml

Recipiente

Lata de aerossol

Validade a partir da data de produção

24 meses