Massa para madeira de base aquosa
Massa de enchimento de poros, à base de água
MASSA PARA MADEIRA BRANCO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Grande aderência
Grande poder de adesão que permite ser aplicada sobre qualquer tipo de madeira maciça ou aglomerado.
Não retrai nem fissura depois de seco
Não gasta tempo em segunda aplicação.
Obtém um acabamento de grande qualidade.
Grande resistência
Uma vez seca apresenta uma grande dureza, permitindo lixar, pintar ou envernizar.
Fácil aplicação
A sua textura permite uma fácil aplicação inclusive em fissuras e furos de difícil acesso.
Fórmula com base aquosa
As ferramentas podem ser limpas facilmente com água, economizando no consumo de diluentes.
Apresentação em embalagem de 250ml
Fácil de usar e máximo aproveitamento do produto. A boca larga permite utilizar diretamente a espátula para aplicações que permitam grande quantidade de massa.
Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.
Fichas Técnicas(X)
Cor | Branco |
Base química | Dispersão de acrilato |
Vida útil | 60 min |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |