Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa para madeira de base aquosa

Massa de enchimento de poros, à base de água
MASSA PARA MADEIRA CEREJEIRA

Art. 08903037
EAN 4046777684551
Entre na sua conta para ver preços
Massa para madeira de base aquosa

Art. 08903037

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Massa em base aquosa, sem solventes prejudiciais à saúde. Útil para o preenchimento de furos ou fendas em qualquer tipo de madeira maciça, contraplacado, folheado e outros.

Grande aderência


Grande poder de adesão que permite ser aplicada sobre qualquer tipo de madeira maciça ou aglomerado.



Não retrai nem fissura depois de seco


Não gasta tempo em segunda aplicação.


Obtém um acabamento de grande qualidade.



Grande resistência


Uma vez seca apresenta uma grande dureza, permitindo lixar, pintar ou envernizar.



Fácil aplicação


A sua textura permite uma fácil aplicação inclusive em fissuras e furos de difícil acesso.



Fórmula com base aquosa


As ferramentas podem ser limpas facilmente com água, economizando no consumo de diluentes.



Apresentação em embalagem de 250ml


Fácil de usar e máximo aproveitamento do produto. A boca larga permite utilizar diretamente a espátula para aplicações que permitam grande quantidade de massa.

Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Cereja

Base química

Dispersão de acrilato

Vida útil

60 min

Validade a partir da data de produção

24 meses

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica