Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mecanismo de transmissão angular Wibos Junior Metal

Mec transm angular Wibos Junior Metal
WIBUS METAL

Art. 071392 07

EAN 4024835289856

Entre na sua conta para ver preços
Mecanismo de transmissão angular Wibos Junior Metal

Art. 071392 07
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
Mecanismo de transmissão angular magnético para tarefas de aparafusamento de até 11 Nm
  • Ideal para uso em áreas inacessíveis
Aviso

Não adequado para uso em máquinas.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Suporte para lâminas

6,0 mm, sextavado

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Suporte para bits

1/4 pol.

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Binário máx.

11 Nm

Comprimento

130 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Punho de chave de parafusos com chave sextavada

CABO PARA CHAVE DE FENDAS PUNHO 2C

Cabo para chave de fendas de 2 componentes com chave sextavada cromada escovada e suporte para encaixe sextavado de 6,00 mm