Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Meias BAMBOO

MEIAS BAMBOO PRETO PACK 2P 40/43

Art. M451085006

EAN 4065746428835

Entre na sua conta para ver preços
Meias BAMBOO

Art. M451085006

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Conjunto de 2 pares



80% viscose de bambu, 16% poliamida, 2% elastómero, 2% elastano.



  • Especialmente concebidas para serem usadas com sapatos desportivos.

  • Meias feitas de viscose de bambu, uma fibra natural muito macia, suave para a pele, absorvente e respirável.

  • Naturalmente bacteriostáticas (previnem o crescimento de bactérias).

  • A estrutura elástica melhora o ajuste.

  • Completamente biodegradáveis; não prejudicam o ambiente.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Preto

Tamanho

40-43

Material

80% viscose de bambu, 16% poliamida, 2% elastómero, 2% elastano

Lavável a

30°C

Número de meias

2 Par

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica