Membrana de proteção ELASTOP TL
Membrana de poliuretano ELASTOP TL-Trafego ligeiro
ELASTOP TL-TRAFEGO LIGEIRO 5KG
Art. 0893217125
EAN 4045989464494
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elastop TL é uma membrana de poliuretano monocomponente pigmentada
De cor estável e resistente aos raios UV
Altamente elástica
Aplicação e secagem a frio
Utilizada para a proteção de outras membranas impermeáveis expostas em excesso às intempéries
Seca em contacto com a humidade do chão e do ar
Proteção muito eficaz, sobretudo se deseja um acabamento com uma cor escura
- Fácil aplicação (rolo ou spray)
- Cor cinzenta
- Proporciona um acabamento brilhante de fácil limpeza
- Esconde o efeito de esfarelamento dos revestimentos impermeáveis com base de poliuretano aromático
- Resistente à água
- Resistente à geada
- Mantém as suas propriedades mecânicas com temperaturas de -30ºC até +90ºC
- É possível andar por cima da superfície impermeável (só pessoas)
O Elastop TL escorrega enquanto está molhado. Para evitar esta situação espalhar agregados adequados na membrana enquanto está húmida para conseguir uma superfície antideslizante.
Consumo
120 – 250 gr/m² aplicado em uma ou duas camadas. Estes dados baseiam-se numa aplicação hipotética mediante rolo numa superfície lisa em ótimas condições. Fatores como a porosidade da superfície, a temperatura, a humidade, o método de aplicação e o acabamento podem alterar este consumo.
Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido á multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.
Fichas Técnicas(X)
Impermeabilização de telhados
Proteção da espuma poliuretano isolante
Impermeabilização e proteção de construções de betão como, pontes, túneis, etc
Impermeabilização de superfícies metálicas
Aplicar sobre Elaspur Revestimento Elástico de Poliuretano em superfícies com pouco tráfego (telhados) que requerem um acabamento brilhante de cor estável
Preparação da superfície
A preparação cuidadosa da superfície é muito importante para a durabilidade e correcta aplicação do produto. A superfície deve estar limpa, seca e livre de poluentes, que poderão afectar negativamente a adesão da membrana. A humidade máxima não deve exceder 5%.
ADVERTÊNCIA: Não limpar a superfície com água.
Acabamento
Mexer bem antes de aplicar. Aplicar o Elastop TL com rolo ou spray airless numa ou duas camadas. Deixar secar durante 3 – 4 horas (não mais de 6 horas) entre cada camada. Manter a temperatura entre os 5ºC até 35ºC durante a aplicação para melhorar os resultados. Temperaturas baixas retardam a cura e as temperaturas altas aceleram a cura. Elevada humidade pode alterar o resultado.
Base química | Pré-polímero de poliuretano |
Cor | Cinzento |
Densidade | 1,17 g/cm³ |
É possível caminhar sobre após máx. | 12 h |
É possível caminhar sobre nas seguintes condições | a 20°C e 50% de humidade relativa |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Peso do conteúdo | 5 kg |
Validade a partir da data de produção | 9 meses |
Condições para manter a validade | armazenamento em local seco, fresco e bem ventilado, protegido contra a luz solar direta e fontes de calor |