Mesa dobrável e extensível PARTY
Mesa dobrável e extensível com perna
MESA DOBRAVEL PARTY
Art. 0684080296
EAN 4050641349613
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
Com suporte, capacidade de carga de 100 kg (distribuída uniformemente)
- Estrutura em alumínio anodizado com acabamento em aço inox
- Abertura da mesa de três partes
- Instalada como uma gaveta interna; painel dianteiro ligado por duas dobradiças (não fornecidas) que abrem para baixo
- Movimento deslizante, alumínio em alumínio
- As calhas guia são instaladas na parte lateral com os parafusos M6 fornecidos
Aviso
Dobradiça intermédia a encomendar em separado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Espessura da parte lateral de móveis (Th.): 16 – 19 mm
Largura dos painéis em mm: 900 - (Th. x2) - Abertura (por exemplo, 3 mm)
![]() | |
Comprimento mín. | 1379 mm |
Comprimento máx. | 1379 mm |
Largura | 900 mm |
Altura | 64 mm |
Adequado para profundidade livre do armário | 560 mm |
Largura da boca | 1379 mm |
Adequado para espessura de placa | 16/19 mm |
Parafuso de fixação necessário | M6 |
Material | Alumínio |
Superfície | Anodizado |
Capacidade de carga | 100 kg |
Peso unitário | 12,000 kg |