Mesa extensível a partir da gaveta com compartimento COOK
Mesa extensível com gaveta Cook
MESA COM GAVETA OCULTA COOK
Art. 0684080232
EAN 4062856385867
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
- Construção em alumínio anodizado, acabamento em aço inoxidável de cor bronze
- Abertura da mesa de 730 mm
- Materiais superiores: faia multiplex sólida, espessura de 20 mm
- Materiais para suporte de talheres: faia sólida multiplex, altura de 42 mm
- Material da tábua para cortar alimentos: Betacryl branco
- Material do cesto: alumínio anodizado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento mín. | 520 mm |
Comprimento máx. | 1250 mm |
Largura | 600 mm |
Altura | 120 mm |
Largura máx. da boca | 730 mm |
Material | Alumínio / Madeira |
Superfície | Anodizado |
Capacidade de carga | 60 kg |
Peso unitário | 5,000 kg |