Mesa gaveta extraível LUNCH
Mesa extraível, Lunch
MESA SUSPENSA LUNCH
Art. 0684080231
EAN 4058794995190
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
- Corrediça com acabamento em aço inox
- Deslize de alumínio sobre alumínio
- Distância máx. de abertura da mesa de 895 mm (uma prateleira com 529 mm e outra com 420 mm)
- Instalação como gaveta interior; a parte dianteira é instalada com dobradiças (não incluídas) com a abertura virada para baixo (ver fotografia)
- O item é fornecido com 3 dobradiças intermédias para ligar as duas prateleiras e acessórios de montagem (chaves, parafusos, buchas)
- Largura ajustável (largura máx. do módulo de 1200 mm)
- A haste de união das duas corrediças pode ser cortada para o tamanho pretendido (comprimento da haste = amplitude interior de deslocação - 195 mm)
- Largura da prateleira Z/mm L - 5
- Distância máx. de abertura do mecanismo C/mm 773
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento mín. | 540 mm |
Comprimento máx. | 895 mm |
Largura | 1200 mm |
Altura | 120 mm |
Largura livre máx. do armário | 1170 mm |
Adequado para espessura de placa | 15 - 20 mm |
Diâmetro do parafuso para aglomerado necessário | 4,5 mm |
Material | Alumínio |
Superfície | Anodizado |
Capacidade de carga | 60 kg |
Peso unitário | 5800,000 g |