Mini disco de fibra vulcanizada de corindo de zircónio
DISCO FIBRA D50 ZIRCONIO P120
Art. 0580050012
EAN 4099618449086
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Elevada resistência ao rasgo graças ao tecido de poliéster robusto
- Remoção de material extremamente elevada e muito rápida com retificação a frio e uma vida útil muito longa com baixa pressão de contacto devido ao grão abrasivo de alto desempenho e à camada superior de retificação ativa
- Para utilização em retificadoras pneumáticas com veios angulares e flexíveis
- Os discos de 75 mm também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas de 115 mm juntamente com um suporte M14
Fichas Técnicas(X)
- Para o tratamento de material de cordões de soldadura, retificação de superfícies, remoção de vernizes e tinta, afiamento de ferramentas, revestimento e alisamento, desbaste, maquinação de rebordos e acabamentos, remoção de ferrugem, sobretudo em locais de acesso difícil
- Materiais a processar: Especialmente para aços inox, cromados e ligas de níquel. Liga de aço e aço sem liga, aço estrutural, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos rígidos e madeira
Diâmetro (Ø) | 50 mm |
Design | Compatível com sistema 3M Roloc |
Tipo de grão | 120 |
Material do abrasivo | Corindo de zircónio |
Velocidade máx. de rotação | 30000 1/min |
Velocidade de rotação recomendada | 20000 1/min |
Material a ser tratado | Aço, Aço inox, Alumínio, Cr-Ni e outros aços inoxidáveis, Metal fundido, Plástico, Madeira |