Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mini disco de fibra vulcanizada de corindo de zircónio

DISCO FIBRA D50 ZIRCONIO P40

Art. 0580050004

EAN 4099618449147

Entre na sua conta para ver preços
Mini disco de fibra vulcanizada de corindo de zircónio

Art. 0580050004

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Elevada taxa de remoção e uma longa vida útil devido ao grão abrasivo de corindo de zircónio resistente
  • Elevada resistência ao rasgo graças ao tecido de poliéster robusto

  • Remoção de material extremamente elevada e muito rápida com retificação a frio e uma vida útil muito longa com baixa pressão de contacto devido ao grão abrasivo de alto desempenho e à camada superior de retificação ativa

  • Para utilização em retificadoras pneumáticas com veios angulares e flexíveis

  • Os discos de 75 mm também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas de 115 mm juntamente com um suporte M14
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Para o tratamento de material de cordões de soldadura, retificação de superfícies, remoção de vernizes e tinta, afiamento de ferramentas, revestimento e alisamento, desbaste, maquinação de rebordos e acabamentos, remoção de ferrugem, sobretudo em locais de acesso difícil

  • Materiais a processar: Especialmente para aços inox, cromados e ligas de níquel. Liga de aço e aço sem liga, aço estrutural, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos rígidos e madeira

Diâmetro (Ø)

50 mm

Design

Compatível com sistema 3M Roloc

Tipo de grão

40

Material do abrasivo

Corindo de zircónio

Velocidade máx. de rotação

30000 1/min

Velocidade de rotação recomendada

20000 1/min

Material a ser tratado

Aço, Aço inox, Alumínio, Cr-Ni e outros aços inoxidáveis, Metal fundido, Plástico, Madeira