Mini disco de fibra vulcanizada de corindo de zircónio
DISCO FIBRA D50 ZIRCONIO P60
Art. 0580050006
EAN 4099618449079
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevada taxa de remoção e uma longa vida útil devido ao grão abrasivo de corindo de zircónio resistente
- Elevada resistência ao rasgo graças ao tecido de poliéster robusto
- Remoção de material extremamente elevada e muito rápida com retificação a frio e uma vida útil muito longa com baixa pressão de contacto devido ao grão abrasivo de alto desempenho e à camada superior de retificação ativa
- Para utilização em retificadoras pneumáticas com veios angulares e flexíveis
- Os discos de 75 mm também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas de 115 mm juntamente com um suporte M14
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para o tratamento de material de cordões de soldadura, retificação de superfícies, remoção de vernizes e tinta, afiamento de ferramentas, revestimento e alisamento, desbaste, maquinação de rebordos e acabamentos, remoção de ferrugem, sobretudo em locais de acesso difícil
- Materiais a processar: Especialmente para aços inox, cromados e ligas de níquel. Liga de aço e aço sem liga, aço estrutural, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos rígidos e madeira
Diâmetro (Ø) | 50 mm |
Design | Compatível com sistema 3M Roloc |
Tipo de grão | 60 |
Material do abrasivo | Corindo de zircónio |
Velocidade máx. de rotação | 30000 1/min |
Velocidade de rotação recomendada | 20000 1/min |
Material a ser tratado | Aço, Aço inox, Alumínio, Cr-Ni e outros aços inoxidáveis, Metal fundido, Plástico, Madeira |