Mini disco de velo RED PERFECT® 3D
DISCO TECIDO D50 ACABAMENTO M. FINO
Art. 0585705040
EAN 4099618449048
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para despolimento, acabamento acetinado e acabamento (polimento final) e para a uniformização de componentes pré-retificados, planos e ligeiramente perfilados feitos de aço de alta qualidade com elevados requisitos para superfícies decorativas
- Acabamento final perfeito e adequado para requisitos de superfície elevados com uma profundidade de rugosidade significativamente menor, sem produzir um acabamento de alto brilho
- A vida útil muito longa e a distribuição uniforme do grão abrasivo garantem um acabamento de retificação consistente na peça de trabalho
- Abrasivo de nylon de velo extrarreforçado com estrutura tridimensional de velo para um design mais compacto e abrasivo, resultando numa força de extremidade consideravelmente mais elevada
- A estrutura flexível e elástica do pano de velo garante uma ótima adaptação à peça de trabalho
- Nenhuma mudança na geometria da peça de trabalho
- Para utilização em retificadoras pneumáticas com veios angulares e flexíveis
- Os discos de 75 mm também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas de 115 mm juntamente com um suporte M14
Aviso
- A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso
- Utilize ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro
- Se a remoção das aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso
- Maior fiabilidade do processo: Quer esteja a trabalhar com uma lixadora elétrica, uma lixadora de cinta para tubos, uma retificadora de contactos estacionária ou uma rebarbadora angular, é garantida uma qualidade de superfície consistente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para acabamento, despolimento, acabamento acetinado e uniformização com uma profundidade de rugosidade muito reduzida
- Sem desbaste para além da camada de tinta da carroçaria
- Para remover descolorações, camadas de tinta, ferrugem superficial, sujidade e camadas de óxido, restaurar superfícies ligeiramente danificadas e despolimentos finos e trabalhos de rebarbar
- Para remover ranhuras de desbaste, riscos, revestimentos e tinta velha
- Para a limpeza de superfícies
- Materiais a processar: aço, aço de alta qualidade, alumínio, latão, cobre, madeira e plásticos
Diâmetro (Ø) | 50 mm |
Cor | Cinzento |
Design | Compatível com sistema 3M Roloc |
Tipo de grão | 400/muito fina |
Velocidade máx. de rotação | 25000 1/min |
Velocidade mín. de rotação recomendada | 10000 1/min |
Velocidade máx. de rotação recomendada | 20000 1/min |