Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mini polidora orbital pneumática DME 75

Lixadora orbital aleatória pneumática mini DME 75
MINI POLIDORA PNEUMATICA ORBITAL DME 75

Art. 07032360
EAN 4052712324161

Entre na sua conta para ver preços
Mini polidora orbital pneumática DME 75

Art. 07032360
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
Lixadora orbital aleatória de ar comprimido pequena e potente para pequenas tarefas de lixamento e reparação de faróis

Confortável e antiderrapante


Punho ergonómico revestido a borracha



Ideal para espaços confinados


Design leve e compacto



Adaptável a cada tarefa


Com controlo de velocidade



Sem ar de saída na área de trabalho


Saída de ar na extremidade do punho



Conforto de utilização otimizado


Válvula de ajuste grande e prática

Aviso

Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro da placa de lixa

75 mm

Curso de lixagem

4

Velocidade máx. em vazio

15000 rpm

Potência de saída

224 W

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Consumo de ar

113 l/min

Peso da máquina

0,7 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

8 mm

Conector de rosca

1/4 pol.

Incluído na encomenda:
1 x
Prato auxiliar com fixador autoaderente M6

PRATO MINI POLIDORA 07032330

Descrição:
75 mm
Prato auxiliar especial com recetáculo M6 para utilização com polidores de ar comprimido e retificadoras.
Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho