Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Minidisco de fibra abrasivo pequeno

Minidisco de fibra, disco abrasivo pequeno
MINI DISCO DE FIBRA D.50MM G.60

Art. 0580005060
EAN 4038898405542

Entre na sua conta para ver preços
Minidisco de fibra abrasivo pequeno

Art. 0580005060

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Zircónio-alumina, com suporte de substituição rápida

Tecido de poliéster robusto


Elevada resistência a rasgões



Método de fabrico especial: É aplicada uma camada adicional de lã especial (laminada) na parte posterior dos discos sob pressão e calor


  • Resistência e estabilidade adicional dos discos

  • Vida útil mais longa e melhor desempenho de desbaste do que com os minidiscos de fibra típicos no mercado


Para utilização em retificadoras pneumáticas (com ângulo para baixo), veios flexíveis.



Os discos com ∅ 75 mm também podem ser utilizados em retificadoras de ângulo elétricas ou pneumáticas de 115 mm juntamente com um suporte M14.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para esmerilar cordões de soldadura, superfícies, remoção de laca e tinta, afiação de ferramentas, retificação e alisamento, rebarbagem, usinagem de cantos, trabalhos de acabamento e remoção de ferrugem, especialmente em locais de difícil acesso.



Materiais a processar:


Especialmente para aços inox, cromados e ligas de níquel. Aços com e sem liga, aço estrutural, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos rígidos e madeira.

Diâmetro (Ø)

50 mm

Design

Compatível com sistema 3M Roloc

Tipo de grão

60

Material do abrasivo

Corindo de zircónio

Velocidade máx. de rotação

30000 rpm

Velocidade de rotação recomendada

20000 rpm

Material a ser tratado

Aço inox, Cr-Ni e outros aços inoxidáveis, Aço, Baustahl, Aço para ferramentas, Metal não ferroso, Metal fundido, Madeira, Plástico

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte Para abrasivos pequenos

ADAPTADOR P/DISCOS LAMELAS 50MM

x 1 Un.
Suporte Para abrasivos pequenos

ADAPTADOR ROLOC P/M14