Minidisco de lã de nylon
Minidisco de lã de nylon
MINI DISCO DE NYLON DIAM. 50MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Grão abrasivo: Carboneto de silício
Estrutura de lã aberta e flexível
- Ajuste ideal à geometria da peça de trabalho
- Sem obstruções provocadas pela abrasão da superfície
Sem metais corrosivos
Sem contaminação das superfícies dos materiais
Os abrasivos pequenos devem ser utilizados com um ângulo de contacto de 10 a 15°.
As velocidades máximas admissíveis não podem ser excedidas.
Trabalhar apenas com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auditivas, etc.
Respeitar as instruções de aplicação e segurança
Fichas Técnicas(X)
Para remover pintura de têmpera, calcário, ferrugem, corrosão, sujidade e camadas de óxido, tinta, revestimentos escovados antigos, resinas sintéticas, colas, resíduos de juntas, resíduos de cimento e betão e para limpar e maquinar antes e depois da soldadura.
Materiais a processar: Para utilização universal em praticamente todos os materiais. Especialmente indicado para aço inox, aço, metais não ferrosos, madeira e plástico.
![]() | |
Diâmetro (Ø) | 50 mm |
Velocidade máx. de rotação | 13000 rpm |
Velocidade de rotação recomendada | 12000 rpm |
Cor | Preto |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!