Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio
DISCO DE LAMELAS D.50MM G.120
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Minidiscos de lixa de lamelas com fixação de mudança rápida para utilização em rebarbadoras axiais pneumáticas (angulares), veios flexíveis.
Os discos de ∅ 76 mm também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas de 15 mm juntamente com um suporte M14
Disco em plástico robusto com fixação de mudança rápida
Tecido em algodão robusto e flexível com um elevado nível de resistência a rasgões
Comparação da vida útil: Disco de fibra convencional: Minidisco = 20: 1
Vantagens adicionais do minidisco em comparação com os discos de fibra:
- Minidiscos com uma vida útil até 20 vezes (15 vezes) mais longa, especialmente quando se lixam extremidades
- Todas as outras vantagens dos discos de lixa de lamelas em relação aos discos de fibra
- Sem obstrução ou lubrificação
- Versátil, para uma vasta gama de aplicações
- Obtenção de superfícies consideravelmente mais finas com o mesmo grão
- Maior resistência a rasgões quando se lixam cantos e extremidades
- Maiores taxas de remoção
- Menores tempos de maquinação
- Poupança considerável de tempo e custos para o utilizador
Fichas Técnicas(X)
Uma alternativa aos discos de fibra com sistema de mudança rápida, discos de lixa grossa pequenos, rebolos de esmeril, discos de lamelas, mangas abrasivas, discos abrasivos, etc.
Para tratamento de material de cordões de soldadura, lixamento de superfícies, remoção de laca e tinta, afiação de ferramentas, retificação e alisamento, rebarbagem, usinagem de cantos, trabalhos de acabamento e remoção de ferrugem, especialmente em locais de difícil acesso.
Materiais a processar: Especialmente para aços inox, cromados e ligas de níquel. Liga de aço e aço sem liga, aço para construção, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos rígidos e madeira.
Diâmetro (Ø) | 50 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Sistema 3M Roloc |
Tipo de grão | 120 |
Design | Plano |
Material do suporte do disco | Plástico |
Velocidade máx. de rotação | 30000 rpm |
Material do abrasivo | Corindo de zircónio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!