Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio

DISCO DE LAMELAS D.50MM G.60

Art. 0578605060

EAN 4052703992683

Entre na sua conta para ver preços
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio

Art. 0578605060
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
Compatível com sistema 3M Roloc

Minidiscos de lixa de lamelas com fixação de mudança rápida para utilização em rebarbadoras axiais pneumáticas (angulares), veios flexíveis.



Os discos de ∅ 76 mm também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas de 15 mm juntamente com um suporte M14



Disco em plástico robusto com fixação de mudança rápida



Tecido em algodão robusto e flexível com um elevado nível de resistência a rasgões



Comparação da vida útil: Disco de fibra convencional: Minidisco = 20: 1



Vantagens adicionais do minidisco em comparação com os discos de fibra:


  • Minidiscos com uma vida útil até 20 vezes (15 vezes) mais longa, especialmente quando se lixam extremidades

  • Todas as outras vantagens dos discos de lixa de lamelas em relação aos discos de fibra

  • Sem obstrução ou lubrificação

  • Versátil, para uma vasta gama de aplicações

  • Obtenção de superfícies consideravelmente mais finas com o mesmo grão

  • Maior resistência a rasgões quando se lixam cantos e extremidades

  • Maiores taxas de remoção

  • Menores tempos de maquinação

  • Poupança considerável de tempo e custos para o utilizador
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Uma alternativa aos discos de fibra com sistema de mudança rápida, discos de lixa grossa pequenos, rebolos de esmeril, discos de lamelas, mangas abrasivas, discos abrasivos, etc.


Para tratamento de material de cordões de soldadura, lixamento de superfícies, remoção de laca e tinta, afiação de ferramentas, retificação e alisamento, rebarbagem, usinagem de cantos, trabalhos de acabamento e remoção de ferrugem, especialmente em locais de difícil acesso.


Materiais a processar: Especialmente para aços inox, cromados e ligas de níquel. Liga de aço e aço sem liga, aço para construção, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos rígidos e madeira.

Diâmetro (Ø)

50 mm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Sistema 3M Roloc

Tipo de grão

60

Design

Plano

Material do suporte do disco

Plástico

Velocidade máx. de rotação

30000 rpm

Material do abrasivo

Corindo de zircónio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte para abrasivos pequenos

ADAPTADOR P/DISCOS LAMELAS 50MM

x 1 Un.
Suporte para abrasivos pequenos

ADAPTADOR ROLOC P/M14

x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.