Minidiscos de lã abrasiva pequenos
Minidisco de nylon c/ suporte
MINI DISCO HOKLP GRAO 100-DIAM.50MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Grão grosso, médio e fino: Óxido de alumínio
Grão muito fino: Carboneto de silício
Estrutura do disco aberta e flexível
- Aquecimento mínimo (lixamento a frio)
- Obstrução mínima com pó de superfície
- Adaptação ideal à peça de trabalho; textura da superfície uniforme
Sem metais suscetíveis à corrosão
Sem contaminação da superfície do material
Para utilização em retificadoras pneumáticas (com ângulo), veios flexíveis
Os discos de 75 mm de diâmetro também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou a ar comprimido de 115 mm juntamente com suporte M14
Fichas Técnicas(X)
- Para limpeza de superfícies, remoção de pintura de têmpera, ferrugem, corrosão, sujidade e camadas de óxido, trabalhos de rebarbação ligeira, produção de superfícies decorativas, alisamento de trabalhos de soldadura sem remoção excessiva de material, remoção de marcas de lixamento, riscos, revestimentos e revestimentos escovados antigos.
- Materiais a processar: Para utilização universal em praticamente todos os materiais. Especialmente indicado para aço inox, aço, metais não ferrosos, madeira e plástico.
![]() | |
Diâmetro (Ø) | 50 mm |
Cor | Castanho |
Design | Compatível com sistema 3M Roloc |
Tipo de grão | Grosseiro, 100 |
Velocidade máx. de rotação | 23000 rpm |
Velocidade de rotação recomendada | 20000 rpm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!