Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Miniprato para polir

Mini prato para polir
MINI DISCO DE POLIR-DIAM.50MM

Art. 067323 50

EAN 4052703996087

Entre na sua conta para ver preços
Miniprato para polir

Art. 067323 50
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
Para polimento de alto brilho de todos os materiais que possam ser polidos em conjunto com uma pasta de polimento
Aviso
  • Os abrasivos pequenos devem ser utilizados com um ângulo de contacto de 10° a 15°.

  • As velocidades máximas admissíveis não podem ser excedidas.

  • Trabalhe apenas com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auditivas, etc.

  • Cumpra as instruções de aplicação e segurança
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Materiais a processar: Especialmente para aço inox, aço e metais não ferrosos

Instruções
  • Quanto melhor for o pré-lixamento, mais simples e rápido é o esforço necessário para polir. O disco de lã deve ser muito fino ou o disco de lã compacto deve ser o último passo de pré-lixamento, ou o pré-lixamento deve ser realizado com um pano abrasivo de grão 320 ou 400.

  • Aplicar pasta de polimento com a máquina a funcionar.

  • Cada etapa do trabalho deve ser realizada na transversal ou na diagonal em relação à anterior.

  • Para evitar afetar negativamente os resultados, não misture pastas de polimento.

  • Retire os resíduos de polimento da superfície com um produto de limpeza para travões.

  • Importante: Se não se realizar cada etapa de trabalho cuidadosamente, as falhas na superfície ficam ainda mais visíveis durante o polimento.

  • As recomendações de aplicação têm uma natureza geral dependendo da qualidade inicial da superfície ou dos requisitos de qualidade da superfície final.

  • Realize testes preliminares ou efetue os seus próprios testes!

Diâmetro

50 mm

Velocidade mín. de rotação recomendada

2500 rpm

Velocidade máx. de rotação recomendada

10000 rpm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir

PASTA PARA POLIMENTO BRANCA

x 1 Un.
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir

PASTA PARA POLIMENTO AZUL

x 1 Un.
Suporte Para abrasivos pequenos

ADAPTADOR P/DISCOS LAMELAS 50MM